€ 87,56/ stukexcl. btw
€ 105,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter Cup | 100 mm |
Totale breedte | 27.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 114 kN |
Statisch draaggetal | 108 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 16.4 kN |
Grenstoerental | 8.6 tr/min |