€ 57,75/ stukexcl. btw
€ 69,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter Cup | 80 mm |
Totale breedte | 22.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 60 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 7.6 kN |
Grenstoerental | 9.1 tr/min |
€ 42,78/ stukexcl. btw
€ 51,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026