€ 49,78/ stukexcl. btw
€ 60,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 313 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter Cup | 72 mm |
Totale breedte | 20.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 45 kN |
Statisch draaggetal | 46.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.4 kN |
Grenstoerental | 10.3 tr/min |