€ 8.278,72/ stukexcl. btw
€ 10.017,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 303 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter Cup | 380 mm |
Totale breedte | 83 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.12 kN |
Statisch draaggetal | 1.47 kN |
Grenstoerental | 1.88 tr/min |