€ 5.650,26/ stukexcl. btw
€ 6.836,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 303 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter Cup | 340 mm |
Totale breedte | 75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 890 kN |
Statisch draaggetal | 1.14 kN |
Grenstoerental | 1.5 tr/min |