€ 2.263,22/ stukexcl. btw
€ 2.738,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 303 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter Cup | 280 mm |
Totale breedte | 63.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 710 kN |
Statisch draaggetal | 740 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 98 kN |
Grenstoerental | 3.15 tr/min |