€ 1.223,70/ stukexcl. btw
€ 1.480,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 303 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter Cup | 240 mm |
Totale breedte | 54.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 570 kN |
Statisch draaggetal | 590 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 81 kN |
Grenstoerental | 3.7 tr/min |