€ 848,06/ stukexcl. btw
€ 1.026,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 303 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter Cup | 215 mm |
Totale breedte | 51.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 410 kN |
Statisch draaggetal | 500 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 64 kN |
Grenstoerental | 3.4 tr/min |
€ 453,59/ stukexcl. btw
€ 548,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026