€ 533,65/ stukexcl. btw
€ 645,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 303 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter Cup | 180 mm |
Totale breedte | 44.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 310 kN |
Statisch draaggetal | 375 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 43 kN |
Grenstoerental | 4.05 tr/min |
€ 244,10/ stukexcl. btw
€ 295,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026