€ 228,65/ stukexcl. btw
€ 276,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 303 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter Cup | 160 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 250 kN |
Statisch draaggetal | 295 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 35 kN |
Grenstoerental | 4.6 tr/min |
€ 162,61/ stukexcl. btw
€ 196,76incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026