€ 115,96/ stukexcl. btw
€ 140,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 303 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter Cup | 130 mm |
Totale breedte | 33.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 174 kN |
Statisch draaggetal | 202 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 24.7 kN |
Grenstoerental | 5.7 tr/min |
€ 82,36/ stukexcl. btw
€ 99,66incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026