€ 70,93/ stukexcl. btw
€ 85,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 303 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter Cup | 110 mm |
Totale breedte | 29.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 154 kN |
Statisch draaggetal | 148 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 23.4 kN |
Grenstoerental | 8.3 tr/min |