€ 58,30/ stukexcl. btw
€ 70,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 303 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter Cup | 100 mm |
Totale breedte | 27.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 111 kN |
Statisch draaggetal | 125 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 15.2 kN |
Grenstoerental | 7.6 tr/min |
€ 41,43/ stukexcl. btw
€ 50,13incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026