€ 32,38/ stukexcl. btw
€ 39,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 303 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter Cup | 72 mm |
Totale breedte | 20.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 56 kN |
Statisch draaggetal | 56 kN |
Grenstoerental | 7.3 tr/min |