€ 23,48/ stukexcl. btw
€ 28,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 303 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter Cup | 52 mm |
Totale breedte | 16.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 34 kN |
Statisch draaggetal | 32.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.7 kN |
Grenstoerental | 15.6 tr/min |
€ 16,65/ stukexcl. btw
€ 20,15incl. btw
85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026