€ 22,83/ stukexcl. btw
€ 27,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 303 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter Cup | 47 mm |
Totale breedte | 15.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 27.5 kN |
Statisch draaggetal | 24.8 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.65 kN |
Grenstoerental | 17.6 tr/min |
€ 16,16/ stukexcl. btw
€ 19,55incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026