€ 22,42/ stukexcl. btw
€ 27,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 303 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter Cup | 42 mm |
Totale breedte | 14.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 23 kN |
Statisch draaggetal | 20.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.16 kN |
Grenstoerental | 19.8 tr/min |
€ 15,78/ stukexcl. btw
€ 19,09incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026