€ 4.994,70/ stukexcl. btw
€ 6.043,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter Cup | 400 mm |
Totale breedte | 72 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.12 kN |
Statisch draaggetal | 1.33 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.93 kN |
Grenstoerental | 2.12 tr/min |