€ 2.818,90/ stukexcl. btw
€ 3.410,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter Cup | 320 mm |
Totale breedte | 57 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 720 kN |
Statisch draaggetal | 850 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 107 kN |
Grenstoerental | 2.65 tr/min |