€ 2.002,57/ stukexcl. btw
€ 2.423,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter Cup | 310 mm |
Totale breedte | 57 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 690 kN |
Statisch draaggetal | 810 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 103 kN |
Grenstoerental | 2.75 tr/min |