€ 1.139,42/ stukexcl. btw
€ 1.378,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter Cup | 270 mm |
Totale breedte | 49 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 550 kN |
Statisch draaggetal | 630 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 84 kN |
Grenstoerental | 3.2 tr/min |