€ 685,22/ stukexcl. btw
€ 829,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter Cup | 230 mm |
Totale breedte | 43.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 420 kN |
Statisch draaggetal | 470 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 64 kN |
Grenstoerental | 3.7 tr/min |