€ 531,49/ stukexcl. btw
€ 643,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter Cup | 215 mm |
Totale breedte | 43.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 395 kN |
Statisch draaggetal | 445 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 64 kN |
Grenstoerental | 4 tr/min |