€ 484,65/ stukexcl. btw
€ 586,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter Cup | 200 mm |
Totale breedte | 41 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 370 kN |
Statisch draaggetal | 415 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 60 kN |
Grenstoerental | 4.3 tr/min |