€ 305,94/ stukexcl. btw
€ 370,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter Cup | 190 mm |
Totale breedte | 39 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 280 kN |
Statisch draaggetal | 365 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 41 kN |
Grenstoerental | 3.8 tr/min |
€ 219,14/ stukexcl. btw
€ 265,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026