€ 384,76/ stukexcl. btw
€ 465,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter Cup | 180 mm |
Totale breedte | 37 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Tolerantie | P5 |
Dynamisch draaggetal | 250 kN |
Statisch draaggetal | 325 kN |
Grenstoerental | 4 tr/min |