€ 202,91/ stukexcl. btw
€ 245,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter Cup | 170 mm |
Totale breedte | 34.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 222 kN |
Statisch draaggetal | 285 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 32.5 kN |
Grenstoerental | 4.25 tr/min |
€ 146,22/ stukexcl. btw
€ 176,93incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026