€ 241,94/ stukexcl. btw
€ 292,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter Cup | 160 mm |
Totale breedte | 32.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Tolerantie | P5 |
Dynamisch draaggetal | 201 kN |
Statisch draaggetal | 255 kN |
Grenstoerental | 4.55 tr/min |