€ 156,10/ stukexcl. btw
€ 188,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter Cup | 160 mm |
Totale breedte | 32.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 201 kN |
Statisch draaggetal | 255 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 29.5 kN |
Grenstoerental | 4.55 tr/min |
€ 110,85/ stukexcl. btw
€ 134,13incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026