€ 89,90/ stukexcl. btw
€ 108,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter Cup | 130 mm |
Totale breedte | 27.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 135 kN |
Statisch draaggetal | 169 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 20.7 kN |
Grenstoerental | 5.5 tr/min |
€ 63,24/ stukexcl. btw
€ 76,52incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026