€ 87,56/ stukexcl. btw
€ 105,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter Cup | 125 mm |
Totale breedte | 26.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 154 kN |
Statisch draaggetal | 160 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 25 kN |
Grenstoerental | 7.1 tr/min |