€ 75,94/ stukexcl. btw
€ 91,89incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter Cup | 120 mm |
Totale breedte | 24.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 115 kN |
Statisch draaggetal | 140 kN |
Grenstoerental | 6100 tr/min |