€ 129,09/ stukexcl. btw
€ 156,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter Cup | 120 mm |
Totale breedte | 24.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Tolerantie | P5 |
Dynamisch draaggetal | 119 kN |
Statisch draaggetal | 142 kN |
Grenstoerental | 6.1 tr/min |