€ 61,74/ stukexcl. btw
€ 74,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter Cup | 110 mm |
Totale breedte | 23.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 121 kN |
Statisch draaggetal | 121 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 18.7 kN |
Grenstoerental | 8.2 tr/min |