€ 51,90/ stukexcl. btw
€ 62,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter Cup | 100 mm |
Totale breedte | 22.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 89 kN |
Statisch draaggetal | 104 kN |
Grenstoerental | 4.65 tr/min |