€ 88,18/ stukexcl. btw
€ 106,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter Cup | 100 mm |
Totale breedte | 22.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Tolerantie | P5 |
Dynamisch draaggetal | 91 kN |
Statisch draaggetal | 107 kN |
Grenstoerental | 7.4 tr/min |