€ 45,57/ stukexcl. btw
€ 55,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter Cup | 90 mm |
Totale breedte | 21.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 72 kN |
Statisch draaggetal | 86 kN |
Grenstoerental | 8200 tr/min |