€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter Cup | 85 mm |
Totale breedte | 20.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 70 kN |
Statisch draaggetal | 82 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 9.8 kN |
Grenstoerental | 8800 tr/min |