€ 32,94/ stukexcl. btw
€ 39,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter Cup | 80 mm |
Totale breedte | 19.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 60 kN |
Statisch draaggetal | 65 kN |
Grenstoerental | 9.6 tr/min |