€ 45,81/ stukexcl. btw
€ 55,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter Cup | 62 mm |
Totale breedte | 17.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Tolerantie | P5 |
Dynamisch draaggetal | 43.5 kN |
Statisch draaggetal | 48 kN |
Grenstoerental | 12400 tr/min |