€ 20,88/ stukexcl. btw
€ 25,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter Cup | 52 mm |
Totale breedte | 16.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 38.5 kN |
Statisch draaggetal | 35.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.2 kN |
Grenstoerental | 18 tr/min |