€ 18,85/ stukexcl. btw
€ 22,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 302 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter Cup | 47 mm |
Totale breedte | 15.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 27 kN |
Statisch draaggetal | 27 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.95 kN |
Grenstoerental | 16.8 tr/min |
€ 13,41/ stukexcl. btw
€ 16,23incl. btw
120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026