Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 7306-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:13556924
  • Fabrikant:4012802215236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,92/ stukexcl. btw

€ 185,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
37.5 kN
Statisch draaggetal
22.1 kN
Met afdichting
Ja