€ 185,27/ stukexcl. btw
€ 224,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 19 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 40 kN |
Statisch draaggetal | 27 kN |
Met afdichting | Ja |