Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 7308-B-XL-2RS-TVP-L237

  • ERIKS:13017203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 229,70/ stukexcl. btw

€ 277,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
57 kN
Statisch draaggetal
34.5 kN
Grenstoerental
4650 tr/min
Met afdichting
Ja