Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 7308-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:13446082
  • Fabrikant:4054369354836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 227,77/ stukexcl. btw

€ 275,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
57 kN
Statisch draaggetal
34.5 kN
Met afdichting
Ja