Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 7305-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:11874334
  • Fabrikant:4026677955845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,92/ stukexcl. btw

€ 185,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
30 kN
Statisch draaggetal
15.8 kN
Grenstoerental
7.1 tr/min
Gewicht
0.23 kg
Met afdichting
Ja