Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 7304-B-XL-2RS-TVP-UL

  • ERIKS:14191372
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,79/ stukexcl. btw

€ 164,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
21.7 kN
Statisch draaggetal
11.1 kN
Met afdichting
Ja