€ 144,04/ stukexcl. btw
€ 174,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 18.7 kN |
Statisch draaggetal | 9 kN |
Met afdichting | Ja |