Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 7303-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:13017200
  • Fabrikant:4026677955814
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,18/ stukexcl. btw

€ 145,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
17.6 kN
Statisch draaggetal
9 kN
Met afdichting
Ja